3020 X 40MM-KW

Dodge
3020 X 40MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 40 mm, rainure de clavette de 12 x 3.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225992
N° MFR3020 X 40MM-KW
Prix78.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3020 X 40MM-KW

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 40 mm, rainure de clavette de 12 x 3.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI00225992
N° MFR3020 X 40MM-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3020 40MM BAGUE TL 119680

Spécifications

  • Taille de la bague
    3020
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 3.3 mm
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5.63 po (acier), 6-1/4 po (classe 30 , fer gris)
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • CUP_NON
    782475884087
  • Poids
    5.51 lb
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues