Motion
SKL1
Bague à déconnexion rapide - Bague SKL, alésage 1 po, 1.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226033
N° MFRSKL1
Prix201.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SKL, alésage 1 po, 1.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226033
N° MFRSKL1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix201.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLE DE DOUILLE DE 2.5 CM

Spécifications

  • Taille de la bague
    SKL
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Diamètre du baril
    2.813 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.375 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    1.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672120395
  • CUP_NON
    698672120395
  • Poids
    1.50 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif