Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSKL
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Diamètre extérieur de la bride3.8750 po
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- MatérielFonte ductile
- Capacité de couple7000 po
- Couple de serrage des vis15 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage2-3/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/4 po
- Longueur de vis1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant120608
- CUP_NON698672709422
- Poids0.90 lb
- Type de montageConventionnel