Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSFL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril3.125 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.75 po
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis1.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672087223
- CUP_NON698672087223
- Type de montageConventionnel