SFL15/16
Bague à déconnexion rapide - Bague SFL, 15/16 po de diamètre, 2.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226056
N° MFRSFL15/16
Prix126.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SFL, 15/16 po de diamètre, 2.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226056
N° MFRSFL15/16
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
Prix126.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SFL 15/16

Spécifications

  • Taille de la bague
    SFL
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Diamètre du baril
    3.125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.75 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    1.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672087506
  • CUP_NON
    698672087506
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif