SFL1316
Bague à déconnexion rapide - Bague SFL, 1-3/16 po de diamètre, 2.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226060
N° MFRSFL1316
Price$102.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SFL, 1-3/16 po de diamètre, 2.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226060
N° MFRSFL1316

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$102.54/each

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SFL 1+3/16

Spécifications

  • Taille de la bague
    SFL
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Diamètre du baril
    3.125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.75 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    1.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672120425
  • CUP_NON
    698672120425
  • Poids
    1.90 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif