Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE SFL 1-3/4
Spécifications
- Taille de la bagueSFL
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril3.125 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.75 po
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis1.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672709460
- CUP_NON698672709460
- Poids1.40 lb
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité