SFL2
Bague à déconnexion rapide - Bague SFL, 2 po de diamètre, 2.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226073
N° MFRSFL2
Prix102.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague SFL, 2 po de diamètre, 2.1250 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226073
N° MFRSFL2

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SFL 2 PO

Spécifications

  • Taille de la bague
    SFL
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1250 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Capacité de couple
    11000 po
  • Couple de serrage des vis
    15 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-3/4 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • CUP_NON
    698672709491
  • Poids
    1.20 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif