Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueSFL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- MatérielFonte ductile
- Capacité de couple11000 po
- Couple de serrage des vis15 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage2-3/4 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage1/4 po
- Longueur de vis1-1/2 po
- CUP_NON698672709507
- Poids1.10 lb
- Type de montageConventionnel