EL218
Bague à déconnexion rapide - Bague EL, 2-1/8 po de diamètre, 1.5000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226100
N° MFREL218
Prix336.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague EL, 2-1/8 po de diamètre, 1.5000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226100
N° MFREL218
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
Votre prix336.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EL 2-1/8

Spécifications

  • Taille de la bague
    EL
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Capacité de couple
    20000 po
  • Couple de serrage des vis
    30 pi-lb
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-3/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • CUP_NON
    698672709552
  • Poids
    2.90 lb
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif