Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueEL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/2 po
- MatérielFonte ductile
- Capacité de couple20000 po
- Couple de serrage des vis30 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage3-3/8 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage5/16 po
- Longueur de vis1-3/4 po
- CUP_NON698672709583
- Poids2.50 lb
- Type de montageConventionnel