Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE EL 2-1/2
Spécifications
- Taille de la bagueEL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril3.834 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.375 po
- Taille du filetage5/16-18
- Longueur de vis1.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672709606
- CUP_NON698672709606
- Poids2.30 lb
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité