Motion
EL21116
Bague à déconnexion rapide - Bague EL, 2-11/16 po de diamètre, 1.5000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226109
N° MFREL21116
Price$264.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague EL, 2-11/16 po de diamètre, 1.5000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00226109
N° MFREL21116
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
Price$264.85/each

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EL 2-11/16

Spécifications

  • Taille de la bague
    EL
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Diamètre du baril
    3.834 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.375 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Longueur de vis
    1.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672090889
  • CUP_NON
    698672090889
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif