Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueEL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.8125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril3.834 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.375 po
- Taille du filetage5/16-18
- Longueur de vis1.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672090957
- CUP_NON698672090957
- Type de montageConventionnel