Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueFL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- MatérielFonte ductile
- Capacité de couple45000 po
- Couple de serrage des vis55 pi-lb
- Diamètre du cercle de boulonnage3-3/4 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage3/8 po
- Longueur de vis2 po
- CUP_NON698672709880
- Poids8.50 lb
- Type de montageConventionnel