Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueFL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril4.438 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.75 po
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis2 po
- Numéro CUP du fabricant698672091305
- CUP_NON698672091305
- Type de montageConventionnel