Aperçu
Description du fabricant
FL 2-9/16 DOUILLE
Spécifications
- Taille de la bagueFL
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage2.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- MatérielFonte ductile
- Diamètre du baril4.438 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.75 po
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis2 po
- Numéro CUP du fabricant698672094788
- CUP_NON698672094788
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité