Aperçu
Description du fabricant
QT 3/8 NO/KW DOUILLE 121129
- Bride
- 4° conique
- Facile à enfiler et à enlever
- Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
- Montage conventionnel ou inversé
Spécifications
- Taille de la bagueQT
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3500 po
- Couple de serrage des vis90 po
- Longueur du baril1 po
- Capacité de couple1000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis7/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant121129
- CUP_NON782475107193
- Poids0.85 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Diamètre extérieur max. du moyeu2-3/8 po (acier), 3 po (fer CIass 30 )
- Type de produitBagues coniques fendues
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité