H X 1/2-KW

Dodge
H X 1/2-KW

Bague conique fendue - Bague H, 1/2 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur liq., 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226197
N° MFRH X 1/2-KW
Prix30.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
H X 1/2-KW

Bague conique fendue - Bague H, 1/2 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur liq., 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226197
N° MFRH X 1/2-KW
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
Votre prix30.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QT 1/2 W/KW DOUILLE 121131
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    H
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la bride
    0.35 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.35 po
  • Couple de serrage des vis
    90 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121131
  • CUP_NON
    782475107216
  • Poids
    0.81 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues