H-PLUS X 3/4-IK

Dodge
H-PLUS X 3/4-IK

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille QT, 0.7500 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur bridé, 1.3500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00226203
N° MFRH-PLUS X 3/4-IK
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
H-PLUS X 3/4-IK

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille QT, 0.7500 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur bridé, 1.3500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00226203
N° MFRH-PLUS X 3/4-IK
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
Prix26.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QT 3/4 INT. DOUILLE DE CLÉ 121162
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

Spécifications

  • Taille de la bague
    QT
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3500 po
  • Couple de serrage des vis
    90 po
  • Longueur du baril
    0.9400 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121162
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782475561346
  • CUP_NON
    782475561346
  • Poids
    0.74 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues