Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueQT
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Diamètre du baril1.625 po
- Longueur du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis1 po
- Numéro CUP du fabricant698672190237
- CUP_NON698672190237
- Poids0.60 lb
- Type de montageInverser