QT13/16
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille QT, 13/16 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00226237
N° MFRQT13/16
Prix54.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille QT, 13/16 po d’alésage, 2.5000 po de diamètre extérieur bridé, 1.2500 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00226237
N° MFRQT13/16
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
Votre prix54.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QT 13/16
  • Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
  • Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
  • Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille

Spécifications

  • Taille de la bague
    QT
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    1750 po
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Diamètre du baril
    1-5/8 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120615
  • CUP_NON
    698672190251
  • Poids
    0.60 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif