Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueH
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1.625 po
- Couple de serrage des vis95 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.570 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.0000 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4-20
- Longueur de vis0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantH 1 3/16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- ComprendVis d'assemblage
- Numéro CUP du fabricant662289309030
- CUP_NON662289309030
- Poids0.51
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel