Aperçu
- Le perçage à six trous (la plupart des tailles) rend l’installation et le retrait rapides et faciles
- Le biseau précis (3/4 po par pi sur diam.) offre une action de coupe appropriée
- Les douilles Sure-Grip polyvalentes permettent le montage de la même pièce d'accouplement sur des arbres de diamètres différents et le montage de différentes poulies sur le même arbre en utilisant la même douille
Spécifications
- Taille de la bagueQT
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple1750 po
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Diamètre du baril1-5/8 po
- Longueur du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis1 po
- Numéro de catalogue du fabricant120466
- CUP_NON698672190312
- Poids0.60 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé