Aperçu
Spécifications
- Taille de la bagueQT
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette6 x 6 mm
- Diamètre à l’alésage19 mm
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- MatérielAcier
- Capacité de couple1750 po
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Diamètre du baril1-5/8 po
- Longueur du baril1 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4-20 po
- Longueur de vis1 po
- Numéro de catalogue du fabricant7838-4208
- CUP_NON698672706216
- Poids0.75 lb
- Type de montageConventionnel ou inversé