Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueH
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride1/4 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1-5/8 po
- Couple de serrage des vis95 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.57 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4 po
- Longueur de vis3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantH 1 1/4
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- ComprendClé
- Numéro CUP du fabricant662289219063
- CUP_NON662289219063
- Poids0.49
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel