Motion
H-PLUS X 1-1/8-IK

Dodge
H-PLUS X 1-1/8-IK

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 1.1250 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.3500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00226293
N° MFRH-PLUS X 1-1/8-IK
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
H-PLUS X 1-1/8-IK

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 1.1250 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.3500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI00226293
N° MFRH-PLUS X 1-1/8-IK
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
Votre prix26.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QT 1-1/8 INT. DOUILLE DE CLÉ 121186

Spécifications

  • Taille de la bague
    QT
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3500 po
  • Couple de serrage des vis
    90 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121186
  • CUP_NON
    782475561100
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2-3/8 po (acier), 3 po (fer CIass 30 )
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues