Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueG
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette6 x 3
- Diamètre à l’alésage22 mm
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride1/4 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1.172 po
- Couple de serrage des vis95 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.133 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1-9/16 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4 po
- Longueur de vis5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantG 22 mm
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289341467
- CUP_NON662289341467
- Poids0.31
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel