H 30 mm
Bague conique fendue - Bague H, alésage de 30 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226354
N° MFRH 30 MM
Prix33.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague H, alésage de 30 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226354
N° MFRH 30 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE H X 30MM
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    H
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.5
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    1/4 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1-5/8 po
  • Couple de serrage des vis
    95 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.57 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Longueur de vis
    3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H 30 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289233151
  • CUP_NON
    662289233151
  • Poids
    0.52
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif