QT32MM
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage de 32 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226356
N° MFRQT32MM
Prix33.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage de 32 mm, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226356
N° MFRQT32MM
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
Prix33.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QT 32MM

Spécifications

  • Taille de la bague
    QT
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 6 mm
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de couple
    1750 po
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Diamètre du baril
    1-5/8 po
  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Comprend
    Clé peu profonde
  • CUP_NON
    698672706285
  • Poids
    0.47 lb
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif