Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE H X 36MM
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueH
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette10 x 4
- Diamètre à l’alésage36 mm
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride2.5000 po
- Épaisseur de la bride0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1.6250 po
- Couple de serrage des vis95 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.5700 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.0000 po
- Nombre de trous de boulons2
- Numéro de catalogue du fabricantH 36 mm
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289320875
- CUP_NON662289320875
- Poids0.83
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité