Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueP2
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride3.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3750 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9375 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1.9375 po
- Couple de serrage des vis192 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.7930 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.4375 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16 po
- Longueur de vis1 po
- Numéro de catalogue du fabricantP2 1 3/8 3/8
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289199464
- CUP_NON662289199464
- Poids1.85
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel