Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 par pied conique sur le baril - Le cône à verrouillage automatique offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueP1
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette8 x 3.5
- Diamètre à l’alésage25 mm
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride3.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3750 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1.938 po
- Couple de serrage des vis192 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.856 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.4375 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16-18
- Longueur de vis1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricantP1 25 mm
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- ComprendVis d'assemblage et rallonge Clé
- Numéro CUP du fabricant662289273195
- CUP_NON662289273195
- Poids1.49
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel