P1  1/2
Bague conique fendue - Bague P1 , 1/2 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226387
N° MFRP1 1/2
Prix100.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P1 , 1/2 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226387
N° MFRP1 1/2

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix100.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE P1 X 1/2
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    P1
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    13/32 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1-15/16 po
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.8555 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-7/16 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P1 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289189151
  • CUP_NON
    662289189151
  • Poids
    1.76
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif