Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueP1
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Diamètre à l’alésage31/32 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride3.0000 po
- Épaisseur de la bride0.4063 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Diamètre du baril, grande extrémité1.9375 po
- Couple de serrage des vis192 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.8555 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/16 po
- Longueur de vis1 po
- Numéro de catalogue du fabricantP1 31/32
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289320394
- CUP_NON662289320394
- Poids1.50
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel