Motion
P3  1 5/8
Bague conique fendue - Bague P3 , 1-5/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 4.4375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226431
N° MFRP3 1 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P3 , 1-5/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 4.4375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226431
N° MFRP3 1 5/8

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE P3 X 1-5/8
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    P3
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1.9375 po
  • Couple de serrage des vis
    192 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    1.6993 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.4375 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P3 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239566
  • CUP_NON
    662289239566
  • Poids
    1.50
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif