Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueQ2
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride4.1250 po
- Épaisseur de la bride17/32 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre du baril, grande extrémité2-7/8 po
- Couple de serrage des vis348 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.7032 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-3/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantQ2 1
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289249923
- CUP_NON662289249923
- Poids5.80
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel