Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueR1
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette16 x 5
- Diamètre à l’alésage55 mm
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride5.3750 po
- Épaisseur de la bride0.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Diamètre du baril, grande extrémité4.0000 po
- Couple de serrage des vis348 po
- Diamètre du baril, petite extrémité3.8750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.6250 po
- Nombre de trous de boulons3
- Numéro de catalogue du fabricantR1 55 mm
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289341825
- CUP_NON662289341825
- Poids8.04
- Dessin CAD