R1  3 7/16
Bague conique fendue - Bague R1 , 3-7/16 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226605
N° MFRR1 3 7/16
Prix279.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague R1 , 3-7/16 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226605
N° MFRR1 3 7/16
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
Prix279.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE R1 X 3-7/16
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    R1
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    5/8 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4 po
  • Couple de serrage des vis
    348 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    3-7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-5/8 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur de vis
    1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R1 3 7/16
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289110735
  • CUP_NON
    662289110735
  • Poids
    4.45
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif