Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE R2 X 3-1/2
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueR2
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride5.3750 po
- Épaisseur de la bride0.6250 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8750 po
- Diamètre du baril, grande extrémité4.000 po
- Couple de serrage des vis348 po
- Diamètre du baril, petite extrémité3.750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.6250 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage3/8-16
- Longueur de vis1.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantR2 3 1/2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- ComprendVis de fixation, vis d'assemblage et rallonge Clé
- Numéro CUP du fabricant662289261154
- CUP_NON662289261154
- Poids5.63
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité