Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueS1
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16
- Diamètre à l’alésage3-3/8 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride6.3750 po
- Épaisseur de la bride3/4 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Diamètre du baril, grande extrémité4-5/8 po
- Couple de serrage des vis840 po
- Diamètre du baril, petite extrémité4.418 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5-3/8 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage1/2 po
- Longueur de vis2-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantS1 3 3/8
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289211395
- CUP_NON662289211395
- Poids12.24
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel