S2  3 15/16

Browning (RRX)
S2 3 15/16

Bague conique fendue - Bague S2 , 3-15/16 po de diamètre, 6.3750 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226722
N° MFRS2 3 15/16
Prix519.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
S2 3 15/16

Bague conique fendue - Bague S2 , 3-15/16 po de diamètre, 6.3750 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226722
N° MFRS2 3 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix519.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE S2 X 3-15/16
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    S2
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7500 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.625 po
  • Couple de serrage des vis
    840 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    4.270 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.3750 po
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Longueur de vis
    2.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S2 3 15/16
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Vis de fixation, vis d'assemblage et clé polygonale
  • Numéro CUP du fabricant
    662289261765
  • CUP_NON
    662289261765
  • Poids
    11.04
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif