Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueU0
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride8.3750 po
- Épaisseur de la bride0.7500 po
- Type de brideBride fendue
- Longueur jusqu’à l’alésage4.9375 po
- Diamètre du baril, grande extrémité6.000 po
- Couple de serrage des vis1680 po
- Diamètre du baril, petite extrémité5.766 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.0000 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/8-11
- Longueur de vis2.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantU0 2 15/16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- ComprendVis de fixation, vis d'assemblage et rallonge Clé
- Numéro CUP du fabricant662289161911
- CUP_NON662289161911
- Poids31.50
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel