Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueU1
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 1/4 x 5/8
- Diamètre à l’alésage4-7/8 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride8.3750 po
- Épaisseur de la bride1.0625 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage7.1250 po
- Diamètre du baril, grande extrémité6.0000 po
- Couple de serrage des vis1680 po
- Diamètre du baril, petite extrémité5.6485 po
- Nombre de trous de boulons3
- Taille du filetage5/8 po
- Longueur de vis2-3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantU1 4 7/8
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289172436
- CUP_NON662289172436
- Poids26.50
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel