Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague W1 , 5-5/8 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 8.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226853
N° MFRW1 5 5/8

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE W1 X 5-5/8
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    W1
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 1/2 x 3/4
  • Diamètre à l’alésage
    5-5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.4375 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.2500 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    8.5000 po
  • Couple de serrage des vis
    3000 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    8.1016 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Longueur de vis
    3 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W1 5 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289278152
  • CUP_NON
    662289278152
  • Poids
    104.00
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif