Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueW1
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 1/2 x 3/4
- Diamètre à l’alésage6-1/2 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride12.5000 po
- Épaisseur de la bride1.4375 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage8.2500 po
- Diamètre du baril, grande extrémité8.5000 po
- Couple de serrage des vis3000 po
- Diamètre du baril, petite extrémité8.1016 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage3/4 po
- Longueur de vis3 po
- Numéro de catalogue du fabricantW1 6 1/2
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289118250
- CUP_NON662289118250
- Poids104.00
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel