W1  6 7/8
Bague conique fendue - Bague W1 , 6-7/8 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 8.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226866
N° MFRW1 6 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague W1 , 6-7/8 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 8.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226866
N° MFRW1 6 7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE W1 X 6-7/8
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    W1
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 3/4 x 3/4
  • Diamètre à l’alésage
    6-7/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.4375 po
  • Type de bride
    Bride fendue
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.2500 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    8.500 po
  • Couple de serrage des vis
    3000 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    8.102 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Longueur de vis
    3.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W1 6 7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Comprend
    Vis de fixation, vis d'assemblage et clé polygonale
  • Numéro CUP du fabricant
    662289208265
  • CUP_NON
    662289208265
  • Poids
    104.00
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif