Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE W2 X 4-1/4
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.
Spécifications
- Taille de la bagueW2
- Type d’alésageAlésage fini
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2
- Diamètre à l’alésage4-1/4 po
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur de la bride12.5000 po
- Épaisseur de la bride1.4375 po
- Type de brideBride pleine
- Longueur jusqu’à l’alésage11.2500 po
- Diamètre du baril, grande extrémité8.5000 po
- Couple de serrage des vis3000 po
- Diamètre du baril, petite extrémité7.9141 po
- Nombre de trous de boulons4
- Taille du filetage3/4 po
- Longueur de vis3 po
- Numéro de catalogue du fabricantW2 4 1/4
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289248438
- CUP_NON662289248438
- Poids133.00
- Dessin CAD
- Type de montageConventionnel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité