W2  4 3/4
Bague conique fendue - Bague W2 , 4-3/4 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 11.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226890
N° MFRW2 4 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague W2 , 4-3/4 po de diamètre, 12.5000 po de diamètre extérieur en flg, 11.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00226890
N° MFRW2 4 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE W2 X 4-3/4
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Spécifications

  • Taille de la bague
    W2
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Taille de la rainure de clavette
    1 1/4 x 5/8
  • Diamètre à l’alésage
    4-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    1.4375 po
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    11.2500 po
  • Diamètre du baril, grande extrémité
    8.5000 po
  • Couple de serrage des vis
    3000 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    7.9141 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Longueur de vis
    3 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W2 4 3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289188574
  • CUP_NON
    662289188574
  • Poids
    133.00
  • Dessin CAD
  • Type de montage
    Conventionnel

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif