Aperçu
- Gamme complète de moyeux en acier de brunissage Les moyeux en acier de brunissage sont disponibles pour les douilles coniques fendues et disponibles en alésage minimal Disponible en stock
Spécifications
- Taille de la bagueH
- MatérielAcier fritté, fer malléable ou fonte ductile
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- Diamètre du pilote2-3/8 po
- Diamètre de l’alésage du moyeu1.621 po
- Longueur totale7/8 po
- Type d’alésagePouces
- Type d’alésage de moyeuFini sans rainure de clavette
- Diamètre du cercle de boulonnage2 po
- Nombre de trous de boulons2
- Taille du filetage1/4-20 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHCH1 HUB
- Numéro CUP du fabricant662289164820
- Type de montageConventionnel
- Poids0.66
- Type de produitMoyeux de coussinet coniques divisés